マシンスピードクランプのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「マシンスピードクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチクランプ」、「クランプ」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類 トグルクランプ 材質(本体) 炭素工具鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
種類 トグルクランプ 最大口開き(mm) 500 全長(mm) 625 材質(本体) 炭素工具鋼 締圧力(kg) (最大)1000 アーム長さ(mm) 140 取付穴径(Φmm) 16.5 質量(kg) 4 トラスコ品番 352-8260
1丁
59,980 税込65,978
9日以内出荷

非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 97 アゴの深さ(mm) 60 材質(本体) スチール クランプ (クランプ力)16000N 奥行(mm) 95 幅(mm) 40 高さ(mm) 70 質量(kg) 1.3
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類 シャコ万力 最大口開き(mm) 60 アゴの深さ(mm) 50 全長(mm) 200 材質(本体) 炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様 溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番 818-8509 質量(kg) 0.3 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 100 全長(mm) 300 奥行(mm) 80 質量(g) 880
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番 818-8510 材質 炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg) 0.54 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業 種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 炭素工具鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 冷間圧延鋼材 フレーム(mm) A×B/20×5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。 材質 中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー) 表面処理 ニッケルクロムメッキ
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 材質/仕上 フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質 本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C 熱処理 半円筒座金:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類 その他クランプ 全長(mm) 215 材質(本体) アルミダイキャスト 質量(g) 1080 寸法(mm) ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm) 125 締付け能力(kg) 1000 適合パイプ外径(Φmm) 27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm) 73 トラスコ品番 835-8216 アズワン品番 65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 中炭素鋼(S45C)
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様 クランプ2個付き 高さ(mm) 680 本体質量(kg) 22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷