マジックディスク 800のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「マジックディスク 800」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックディスク」、「マジック式ディスクペーパー」、「フジスターハイピッチペーパー」などの商品も取り扱っております。
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属、木工 外径(Φmm) 125 種別 マジック式(穴なし) 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。 従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、 面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業 外径D(Φmm) 125 厚さ(mm) 1 材質 アクリル系繊維、砥材 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 金属、木工、樹脂、FRP 外径(mm) 125
1セット(4枚)
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属 外径(Φmm) 125 種別 マジック式 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材 金属、木工 外径(Φmm) 125 種別 マジック式(6穴) 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材 種類 ワンタッチタイプペーパー 外径(Φmm) 125 危険物の類別 非危険物
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(20枚)
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研削・研磨・バリ取り・塗装剥がし・サビ落とし・ビート取り・黒皮剥きに
ねじ径 M10 P=1.5 寸法(mm) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 番号 #240 外径(Φmm) 100 取り付け工具 100mmディスクグラインダー
1パック(3枚)
999 税込1,099
翌日出荷

お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。 #120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(Φmm) 125 砥材 A 質量(g) 15
1枚
96 税込106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マジック式となっており、交換の手間がかかりません。 マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。 一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。
外径(Φmm) 125 砥材 AA 基材 Cw 接着剤 R/R
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属 外径(Φmm) 125 種別 マジック式 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度 1200~1500番相当 適合材 金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 種別 マジック式 粒度 800番相当 適合材 金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 直径(mm) 125
1箱(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。 仕様 目詰まり防止処理 種別 マジック式、穴なし 基材 Cw紙 外径(Φmm) 50 砥粒 AA 接着剤 R/R 危険物の類別 非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット
ねじ径 M10 P=1.5 寸法(mm) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 番号 #600#120#240 外径(Φmm) 100 取り付け工具 100mmディスクグラインダー
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm) 100 ねじ径 M10 P=1.5 外径(Φmm) 100 取り付け工具 100mmディスクグラインダー
1パック(2枚)
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)