- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- マジックペーパーのおすすめ人気ランキング
マジックペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新566件の「マジックペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックペーパー 125」、「板金塗装 ペーパー」、「マジックディスク」などの商品も取り扱っております。
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)
125
砥材
AA
仕様
目詰まり防止加工品
形状
円形
穴の有無
無し
ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。
シートサイズ(mm)
75×240
シート厚さ(mm)
1
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。
幅(mm)
115
長さ(m)
15
砥材
AA
仕様
目詰まり防止加工品
形状
角形ロール
仕様
サンディングペーパー
適合機種
JR1000FT/K
種別
マジック式
基材が丈夫でサンダー本体にセットしやすくズレにくくなっています。
力を入れずにサクサク削れ、サンダー掛けが早く楽に出来ます。
ペーパーの裏面は目の粗さに応じて色分けいています。
保管に便利な箱タイプで残量確認用切り取り窓もついています。
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×240
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
切削性・耐久性に優れた研磨シート。
耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
50
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)
100
直径(Φmm)
100
基材
布
用途木工用
適合本体
S-550M、S-555M、S-5000
砥粒
AA
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属
外径(Φmm)
125
種別
マジック式
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属
外径(Φmm)
125
種別
マジック式
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズに合わせてあります。
はみ出した部分をカットする手間が省け便利です。
一枚ずつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
適合
幅70×長さ240のマジックテープ式サンダー
色
ピンク
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材
木工、金属
種別
マジック式
材質
研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)
75×240
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
用途木材用
適合機種
JR1000FT/K
全長(mm)
134
有効長(mm)
60
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
用途木工用
仕様
吸じん穴付
適合機種
BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
寸法(mm)
93×185
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)
75
長さ(m)
15
砥粒
AA
ケース色
グリーン
適合材
金属、木工
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)
75×240
マジック式
用途木材、金属の研磨、塗装はがし
種別
マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです