- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- マジックペーパー100mmパッドのおすすめ人気ランキング
マジックペーパー100mmパッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「マジックペーパー100mmパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックペーパー」、「タックロール」、「ダブルアクションパッド」などの商品も取り扱っております。
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)
100
直径(Φmm)
100
基材
布
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)
10
ピッチ
1.5
ねじ径
M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ対応
適合本体
DGR-110SC、DGV-105
外径(Φmm)
100
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)
50
質量(g)
23
ねじ寸法
5/16
トラスコ品番
402-8864
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)
125
ピッチ
1.05mm
ねじ
ユニファイねじ細目
シャフト径(Φmm)
7.9mm(5/16”)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)
125
種別
マジック式・穴なし
ねじピッチ
24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(inch)
5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ
外径(Φmm)
100
適合
DGR-110SC
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
サイズ(Φmm)
125
外径(Φmm)
125
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
BDS-1000・BDS-1010・DSE-5010・DSE-5200
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
150
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
付属品
電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度
#120
直径(Φmm)
75
エスコ品番
EA162KT-120A
タイプ
マジック式
基材
Cw紙(クラフト紙)
砥粒
AA
適合品番
エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤
R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
直径(Φmm)
125
使用工具
ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
適合材
石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)
900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)
150
材質
ゴム
色
黒
ねじピッチ
2.0
接続サイズ(mm)
16
危険物の類別
非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属
外径(Φmm)
125
種別
マジック式
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)
6
サイズ(mm)
125
仕様
マジック仕様
トラスコ品番
391-3945
適合機種
SI-2008、SI-2108
寸法(mm)
50
質量(g)
10
取付ネジ径
M6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)
125mm
軸径(Φmm)
6.35
セット内容
バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)
外径(mm)
125mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷