- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- HONDA(ホンダ)二輪
- マスターのおすすめ人気ランキング
マスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新8,996件の「マスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスターゲージ」、「マスターキー」、「ベースマスター」などの商品も取り扱っております。
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカー
リソー
適合
■リソー■GR170/GR271/GR273/GR275
サイズ
B4
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。
あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
主な適合純正品番
45530-471-831
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類
布テープ
材質(シート)
コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
厚さ(mm)
約0.009
表面処理
コロナ処理
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。
その実力に死角なし。
鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。
ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。
意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。
その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。
そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。
さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。
パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)
38
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6
径(Φmm)
スプール:44
ハンドル長さ(mm)
60
自重(g)
690
巻上速度(m/min)
最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142
ギア比
5.1
糸巻き量(号-m)
フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
70
ドラグ力(Kg)
最大:15
巻上持久力(kg)
実用:9.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
主な適合純正品番
5NW-W0041-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XC125E(41D3)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
主な適合純正品番
43503-KS6-701
主な適合車種(ホンダ)
CRF250L
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
主な適合純正品番
45530-377-305
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
大口径90mmスプールにこだわりのサミングゾーンを搭載したハイスペックマシンカットリール。使い易いダブルハンドル仕様で、ヘチ・落とし込みに対応。
ベアリング
ベアリングボール:2
自重(g)
90
ギア比
1
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-150
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質
アルミ
セット内容
本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本
吊元
右
高品質のカーボンスチール製。両刃のスクレパー。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
質量(g)
90
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リール落下防止マグネットシート登場! 。電動リールを台の上に置いて巻上げ時、リールを磁石で固定し落下を防ぎます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質
アルミ
セット内容
本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本
吊元
左
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別
折りたたみ式
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)
861
ブレーキ種類
フットブレーキ(SB)
キャスター種類
微音
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
SSロック 専用のマスターキーとなります。お店のロッカーの鍵の管理の際に役立ちます。SSロックの鍵をすべて開くことが可能になります。
材質
アルミ
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
フォークリフト用補修部品
適合機種
コマツ 1~1.8トン 16~18型 / 2~3トン 11~15型等
適合品番
3EC-36-05011相当品
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
用途上下兼用
色
クリーム
混率(%)
混水量:64~69
主成分
焼石膏
可使時間(分)
60
塗布面積(m2/kg)
約300/12
危険物の類別
非危険物
1箱(3kg×4袋)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷