- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ママダンプのおすすめ人気ランキング
ママダンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「ママダンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スノーダンプ 特大」、「スノーダンプ」、「雪かきスコップ」などの商品も取り扱っております。
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様
ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質
皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)
3600
使用時寸法(mm)
1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)
670×485(皿470)×200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)
1130
材質
刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)
1145
トラスコ品番
776-4375
色
グリーン/オレンジ
刃先(mm)
310
刃先幅寸法(mm)
352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番
420-0578
材質
本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体)
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1310
質量(kg)
4.5
刃先(mm)
580
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)
約108
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-3290
幅(cm)
約35
先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番
495-7130
材質
本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1320
刃先(mm)
710
刃先幅寸法(mm)
580
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
567×135×1275
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番
819-3293
材質
皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)
950
全長(mm)
1230
質量(kg)
2.3
色
皿:ブラック
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
350
幅(cm)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×350×1230
全長(cm)
約123
グリップ部(mm)
幅:440
刃先幅寸法(mm)
950
刃先長(mm)
210
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
材質
皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス
全長(mm)
1065
耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)
1190
全長(cm)
約119
材質
皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
トラスコ品番
819-3286
質量(kg)
1
刃長(mm)
410
幅(cm)
約35
刃先幅寸法(mm)
350
2018年トラスコ掲載ページ
9 0839
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質
毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分
尿素
散布量
【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。
玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
用途玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに
全長(mm)
1165
材質
先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
質量(kg)
5
刃先(mm)
幅:525
刃先長(mm)
555
ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途除雪作業に。
材質
皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(cm)
皿:約55
刃先形状
差し込み型
全長(cm)
約153.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色
白
柄が簡単に着脱可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×170×1115