マルチサインバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「マルチサインバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 ジャッキ」、「サインバー」、「ブロックゲージ」などの商品も取り扱っております。
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°) 50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm) 200±0.03 全長(mm) 222 幅(mm) 32 高さ(mm) 42 平行度(μm) 3.0μm 質量(kg) 2
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質 SKS材 直角度(mm) 100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm) 100mmにつき0.002mm以内 確度 HRC60°
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm) 100±0.0015 全長(mm) 118 幅(mm) 28 高さ(mm) 35 平行度(μm) 1.5μm 質量(kg) 0.7
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

Vブロック(°) 10、15、30 プレート(°) 1、2、3、4、5 角度精度(mm) ±1
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所サイン台
安定性に富んだ設計です。 ベースより取り外し上面だけで使用できます。 ラッピング仕上げで総焼入品です。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm) ±0.005 アングル(°) 0~60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所サイン定盤
高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg) 70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×400×140 平行度(μm) 10 上部寸法(mm) 300×400 ローラーセンター距離(mm) 200±0.005 傾斜角度(°) 0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50
ローラーセンター距離(mm) 300±0.04 全長(mm) 328 幅(mm) 34 高さ(mm) 50 平行度(μm) 4.0μm 質量(kg) 3.5
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷

理研計測器サインバー
ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
1個
78,880 税込86,768
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステックサインバー
材質 YK30(焼入れ・研磨済) 質量(kg) 1 精度(mm) 芯間:±0.003 平行度(mm) 0.003以内 硬度(°) HRC56~60
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類 傾斜ステージ 送り方式 送りねじ
1個
18,700 税込20,570
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。 材質 スチール 硬度 HRC50~55 精度(分) 角度:±10 アングル(°) 0~60°
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様 V溝角度:90° 材質 特殊硬化鋼 寸法(mm) 75×25×36(H) 質量(kg) 0.4 適合パイプ径(Φmm) 5~30 角度可変 60°(目盛付)
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
長さ(mm) 76 設定角度(°) 1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷

1個
72,400 税込79,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)