- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- マンホール 工具のおすすめ人気ランキング
マンホール 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新124件の「マンホール 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール リフター」、「マンホール フック」、「開けるんだ」などの商品も取り扱っております。
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色
ネイビー×ライトネイビー
材質
(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅
3E
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番
416-2579
幅(mm)
(持ち手)110
全長(mm)
310
質量(g)
640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質
特殊網
全長(cm)
全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番
64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)
5
全長(cm)
約90
マイゾックスコード
220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理
目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
紙質
セミ光沢
用途マンホールの開閉
仕様
汎用型
全長(mm)
240
グリップ部(mm)
130×60
マイゾックスコード
218925
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
適合
(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容
MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
仕様
ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル
トラスコ品番
849-1531
材質
鉄
質量(g)
348
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥57,500
税込¥63,250
翌日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質
スチール
仕上
ニッケルメッキ
吊上能力(kg)
500
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質
S‐50C
全長(mm)
350
質量(g)
310
仕上
ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)
5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質
スチール
全長(mm)
310
質量(g)
320
仕上
クロムメッキ
ハンドル幅(mm)
110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
鉄
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
水まわりでの仕事やアウトドアーの必需品。
サスペンダーで調節可能。
色
ネイビー
材質
PVC
足幅
3E