マンホール 開けのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「マンホール 開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開けるんだ」、「マンホール リフター」、「マンホールオープナー」などの商品も取り扱っております。
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質 スチール 仕上 ニッケルメッキ 吊上能力(kg) 500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質 S‐50C 全長(mm) 350 質量(g) 310 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg) 5 全長(cm) 約90 マイゾックスコード 220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質 特殊網 全長(cm) 全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番 64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

用途マンホールの開閉 仕様 汎用型 全長(mm) 240 グリップ部(mm) 130×60 マイゾックスコード 218925
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに 材質 スチール 全長(mm) 310 質量(g) 320 仕上 クロムメッキ ハンドル幅(mm) 110
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,500 税込63,250
翌日出荷

重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。 全長(mm) 350 質量(g) 300
1個
899 税込989
当日出荷

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質 SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm) 600×150×8 全長(mm) 600 シルバー 質量(g) 393 タイプ ロングタイプ 耐荷重(kg) 500(垂直吊り) 太さ(mm) Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

適合 (MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容 MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm) 319 材質 アズワン品番 64-6502-17
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷

マグスイッチマグドリー
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。 質量(kg) 9.4 寸法a(mm) 917 寸法b(mm) 1826 寸法c(mm) 343
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

ジェイウィン(J win)簡易式マンホール開閉器
J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。
用途マンホールの開閉に。 材質 特殊鋼 質量(kg) 2.3 全長(cm) 63
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷