- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- マーキーポリスのおすすめ人気ランキング
マーキーポリスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「マーキーポリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー業務用」、「キーリング」、「キーホルダー」などの商品も取り扱っております。
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。
沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等
材質
(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン
色
シルバー
質量(g)
44
1パック(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理
付属品
フック:15個、リング15個
材質
本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色
シルバー
質量(g)
183
リング寸法(mm)
135(最大値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)
15
材質
リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
用途工場等での多数の鍵の管理に。
材質
本体:アクリル
色
ホワイト・レッド
エスコ品番
EA916ZD-52
材質
リング:スチール、ネームプレート:合成紙
線径(Φmm)
4
最大幅(mm)
【リング】115
プレート数
12個
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様
スナップ数:8個
エスコ品番
EA916ZD-50
材質
リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
44
線径(Φmm)
3.2
リング内径(Φmm)
約100
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)
1.6
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質
ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)
300
タイプ
ネジ式
線径(Φmm)
約1.5
使用荷重(kg)
0.5
エスコ品番
EA916ZD-51
材質
リング:スチール、ネームプレート:合成紙
線径(Φmm)
4
最大幅(mm)
【リング】85
プレート数
8個
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
形状
オーバル型
ロック機能
なし
材質
カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄
仕様
L
寸法(mm)
約W48×H165×D15
質量(g)
65
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質
SUS316
種類
スイベルスナップ
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZC-21
全長(mm)
160
質量(g)
3
ねじ径(mm)
3.3
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。
色
ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック
仕様
ステンレスワイヤー付
材質
ポリプロピレン
材質(本体)
ポリプロピレン
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質
亜鉛合金
色
シルバー
高さ(mm)
33
サイズ(mm)
9
内径(mm)
(ひも取付部分)9
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
アイスナップ
入数
20