マーブルプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
118件の「マーブルプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大理石 研磨剤」、「ピザこね台」、「キッチントッププレート」などの商品も取り扱っております。
関連部品 DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109 材質(本体) メラミン、スベリ止め付 寸法H(mm) 16
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm) 0.3 間口W×奥行D(mm) 1220×915
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 箱入 材質 ポリエステル系樹脂 寸法(mm) 530×420×H6 質量(kg) 2.3 耐熱温度(℃) 200 EBM品番 404640
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

等級 化学用 CP 仕様 【英名】Marble 品番 13000955 規格 CP アズワン品番 89-0065-32 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 471-34-1
1本(500g)
999 税込1,099
3日以内出荷

生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質 綿 サイズ ミニ 寸法(横×縦)(mm) 500×470 TKG品番 9-1130-2301 TKG品番(2017) 6-1004-1401
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm) 100(結束部) 形状 小判形
1パック(20枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
種類 その他 長さ(m) 25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)