ミニ ボール盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
651件の「ミニ ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 ボール盤」、「超小型卓上ボール盤」、「マイクロボール盤」などの商品も取り扱っております。
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 消費電力(W) 100 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 1.7 回転数(min-1[r.p.m]) (三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500 仕様 チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容 本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm) 170 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 370 周波数(Hz) 50/60 穴あけ能力(mm) 銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工 6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm) 170×170 定格時間(分) 15 穴あけ能力(mm) アルミ 5 最大送り(mm) ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm) 取付:0.6~6.0 穴あけ能力(mm)鋼材 3.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 100 電流(A) 1.2 コード長さ(m) 約1.6 回転速度(min-1[r.p.m]) ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。) セット内容 本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付) 幅(mm) 190 寸法(mm) 約170×170 質量(kg) 約5 高さ(mm) 380 周波数(Hz) 50/60 穴あけ能力(mm) (木工)6、(鉄工)4 チャック能力(mm) 0.6~6.5 チャック(mm) (支柱までの距離)約100 定格時間(分) 20 口幅(mm) 約65 スピンドルシャフト上下幅(mm) 約23 バイス最大口幅(mm) 約65 口高(mm) 約20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工 6 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 80 電源コード(m) 2 定格時間(分) 15 質量(kg) 4 周波数(Hz) 50/60
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容 本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg) 組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 組立時:約150×568×278 対応 ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニデスクドリルセット
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様 深さ調節:最大30 付属品 ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ) 寸法(mm) 120×225×300~350 電源(V) AC100V 80W 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m]) ベルト変速 2100/4500/6200 テーブル寸法奥行(mm) 140 チャック 0.8~6.0mmΦ
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W) 100 回転速度(min-1[r.p.m]) (1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000 チャック能力(mm) 0.6~6 定格時間(分) 20 最大ストローク(mm) 20 最大穴あけ能力(mm) スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります) 取扱説明書 (3.15MB)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 アズワン品番 64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:460~2480、60Hz:570~3050 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 330/300 コード長さ(m) 1.8 出力(W) 180 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 テーブル寸法(mm) 190×165 チャック能力(mm) 1.5~13 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 22 ストローク上下(mm) 50 付属品 チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1 ベース寸法(mm) 315×190 チャック~テーブル最大寸法(mm) 310 バイス最大口幅(mm) 80 チャック~ベース最大寸法(mm) 約410 幅(mm) 275 高さ(mm) 730 電流(A) 5.6/4.8
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は4段階変速。主軸ヘッドはわずかな力で確実に固定可能。モーター部には頑丈なカバーを取り付け、安心して作業が可能。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄 6.5 モーター 主軸/AC100V 40W(出力) 付属品 ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-2、B-5) 接地アダプター 質量(kg) 10 作業面サイズ(mm) 140×140
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm) (最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm) 高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g) 3170 ドリル径(Φmm) 首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm) 220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

PROXXON(プロクソン)テーブルドリル
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径) 穴あけ能力(mm) 木工 Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径) 回転数(min-1[r.p.m]) 2100/4500/6200(3段ベルト変速) 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 付属品 L型レンチ、チャックキー、平行ガイド テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 120×225 テーブル寸法(mm) 120×225 テーブル寸法奥行(mm) 140 質量(kg) 4.0 定格使用時間(分) 15 仕様 スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1100 全高(mm) (組立時)280 ベース寸法(mm) 145×145×12 クランプ径(Φmm) ドリル:43 最大ストローク(mm) 100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄 6.5 スピンドルテーパー ジャコブスNo.1 モーター AC100V 60W コンデンサモーター 付属品 ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター 質量(kg) 17 作業面サイズ(mm) 180×180
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,700 税込51,370
翌々日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷