- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ミニスライサーのおすすめ人気ランキング
ミニスライサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ミニスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 カット 機」、「スーパーブレンダー」、「シールリッド」などの商品も取り扱っております。
薬味ねぎやきゅうりのスライスが簡単にできます。抜群の切れ味で、野菜をいきいきスライス。新鮮な味を楽しめます。まな板を必要としませんので、調理後のかたづけが簡単です。しょうがや生ワサビなどの薬味おろしに。
用途料理の下ごしらえに。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×53×12
刃幅(mm)
35
刃先形状
両刃
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間
連続
定格電圧
単相100V
定格周波数(Hz)
50/60
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質
(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。
長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質
ABS樹脂 刃:ステンレス鋼
全長(mm)
175
質量(g)
31
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×10
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質
本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
295×100×34
質量(g)
121
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
元気なネオンカラーのキッチンツール。
自立式のスライサーで、調理中の置き場に困らない。
材質
ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
174×53×23
質量(g)
30
仕様
SS-350・A用
材質
本体:アルミ。刃物:SUS
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品
押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質
ABS PA
質量(kg)
6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×320×516
消費電力(W)
40
回転数(min-1[r.p.m])
148
電源(単相/V)
100 50/60Hz
調整範囲(mm)
厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)
30
処理能力
キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番
9-0661-0301
TKG品番(2017)
6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×362×382
TKG品番
9-0661-0401
TKG品番(2017)
6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品
スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)
質量(kg)
8
消費電力(W)
58/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×340×520
電源(単相/V)
100V 50/60Hz
処理能力
280カット/分
定格時間
30分
TKG品番
9-0661-0201
TKG品番(2017)
6-0585-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
仕様
SS-350・A用
材質
本体:アルミ。刃物:SUS
TKG品番
9-0660-0206
TKG品番(2017)
6-0584-0506
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質
ABS PC PP
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
TKG品番
9-0662-0701
TKG品番(2017)
6-0586-0701
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質
樹脂 SUS アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×405×438
TKG品番
9-0663-0301
TKG品番(2017)
6-0587-0301
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用
材質
PP ステンレス
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×240×410
TKG品番
9-0677-0501
TKG品番(2017)
6-0599-0501
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質
ABS POM
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×315
TKG品番
9-0677-0701
TKG品番(2017)
6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。
ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。
質量(kg)
27
定格消費電力(W)
700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
280×510×553
TKG品番
9-0660-0501
TKG品番(2017)
6-0584-0201
厚さ調整範囲(mm)
0~10(無段階調節式)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷