ミニチュアベアリングプーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「ミニチュアベアリングプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプーラー」、「ミニプーラー」、「ベアリングプーラー 6mm」などの商品も取り扱っております。
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg) 0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。 トラスコ品番 369-1918 質量(kg) 2.5 爪の届く長さ(mm) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg) 0.40 寸法H(mm) 14 寸法d(mm) 12 ケース寸法(mm) 170×90×35 寸法W(Φmm) 12~36
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。 全長(mm) 約175 質量(kg) 約0.9 作業範囲 13/16インチ or 21mm 適合ベアリング内径(Φmm) 12~38
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上 特殊合金鋼/黒染め 爪の届く長さ(mm) 70 被引き抜き物の直径最小(mm) 40 被引き抜き物の直径最大(mm) 90 トラスコ品番 164-7121 質量(g) 600
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。 適合ベアリング内径(Φmm) 10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷


3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!! 適合ベアリング内径(Φmm) 13~38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。 最小全長(mm) 70 爪幅(mm) 16 リフト量(mm) 28
1個
999 税込1,099
当日出荷

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)