- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- キャリア・ゴムロープ
- ミニベロ シート ポストのおすすめ人気ランキング
ミニベロ シート ポストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新75件の「ミニベロ シート ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドキャリア」、「ロードバイク カゴ」、「リアキャリア ダボ止め」などの商品も取り扱っております。
仕様
ダボねじ付
フレーム
高床タイプ
クラス
18
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)
120×335
材質
鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)
673
耐荷重(kg)
10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
シートピン付のシートピン止めリアキャリア。
材質
鉄(クロムめっき)
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質
アルミ
質量(g)
550
耐荷重(kg)
5まで
適合サイズ
ホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
135×320
アズワン品番
64-9551-97
クラス
5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)
約1700
容量(L)
約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約400×265×前185/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約415×280×前190/後245
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約380×260
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約295×275
フレーム
超低床タイプ
クラス
27
左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。