- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ミラー 振動 防止のおすすめ人気ランキング
ミラー 振動 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「ミラー 振動 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラーダンパー」、「バイク ミラー ナット」、「ビンテージミラー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)
アダプター:30
セット内容
左右2個セット
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状
丸形
接続方式
めねじ・おねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質
天然ゴム(NR)
使用温度範囲
-5~70℃
ゴム硬度
55°±5
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
構成
本体+座付ボール
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
種別
左右兼用
適合
左右兼用
寸法(mm)
Φ94
ねじ径(mm)
10(正ネジ)
車両とミラーの間に装着することにより、ミラー接触時の衝撃を緩和することが出来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
19×42(ネジ部含まず)
主な適合純正品番
88255-KAE-871
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)
アダプター:18. 6
色
ブラック
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状
丸形
接続方式
めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
色
ブラック
高さ(mm)
アダプター:18. 6
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)
8