ミルクウォーマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「ミルクウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーヒーウォーマー」、「ホットミルクポット」、「ミルク」などの商品も取り扱っております。
忙しいママをサポートする「哺乳瓶ウォーマー」です。調乳・温乳・解凍(離乳食もOK)・加熱・哺乳瓶消毒と1台あれば大変便利にご利用いただけます。コンパクトサイズで場所を取らず、メニューによってあらかじめ温度設定がされているので、メニューボタンを押せばOKの簡単仕様(※加熱に関しては温度設定が必要です)。保温時間の上限が設定されており、自動停止するので切り忘れの心配もありません。
仕様 ●メニュー:調乳(温度設定75℃)、温乳(温度設定45℃)、加熱・解凍(温度設定37~65℃)、解凍(温度設定45℃)、消毒(温度設定100℃)●定格容量(L):0.75 質量(g) 660 消費電力(W) 200 電源 AC100V50/60Hz コード長さ(m) 1 本体寸法(mm) 幅200×高さ243×奥行145
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質 耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール 品名・タイプ コーヒーミル 直径×高さ(mm) 80×190 TKG品番 9-0892-1001 TKG品番(2017) 6-0802-0701
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
材質 (ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレス ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×105×205 品名・タイプ コーヒーミル 使用量 牛乳使用量100mL アズワン品番 64-5270-15 特性 電子レンジOK、食洗機OK
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃
電源 乾電池式 定格時間(分) 5 仕様 ●使用電池:単3形アルカリ2本 電池(別売)●容量:約450mL(泡立て時 約150mL) アズワン品番 65-1333-18
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売) 定格時間 (標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品 専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売) 寸法(Φ×高さH)(mm) 本体:23×245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265 品名・タイプ コーヒーミル アズワン品番 64-9287-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

実用性と楽しさを兼ね備えた、マラカス形のシェーカー。 ハンドル部分にパウダーを入れておき、飲みたい時に冷水とミックスするだけ。 いつでもどこでも、できたての冷たいドリンクが楽しめます。 スポーツジムやオフィスや学校で、水分補給用パウダー、プロテインパウダー、 スムージーパウダー、 栄養パウダー、体重コントロール用パウダーなどをミックスしたい時に最適! 食器洗い機使用可能です。50gまでのパウダー収納可。
用途シェーカーとして 材質 トライタン、PP 質量(g) 145 寸法(幅W×高さH)(mm) 77×275 品名・タイプ シェーカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品 ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1 使用方法 1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルク専用真空断熱ステンレスポット。保冷専用。業務用洗浄機対応(本体、樹脂、パッキン)。真空断熱構造で保冷効果あり。握りやすいハンドル。軽量コンパクト。異物混入対策の青色パッキン。洗浄後のハンドルは立てて乾燥可能。店舗でも使いやすいシンプルデザイン。ハンドル付きなので一度に数個持てます
材質 本体:ステンレス鋼/フタ:ポリプロピレン/せん本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン 質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×70×160 アズワン品番 64-9289-39 TKG品番 9-0922-0301
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質 PBT樹脂・ステンレス 付属品 ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg) 5 電源(V) 単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 585×370×70 消費電力(W) 450 温度調節範囲(℃) 40~90℃(ダイヤル式) コード長さ(cm) 170 アズワン品番 64-4202-09 TKG品番 9-1642-0101
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

アイリスオーヤマヨーグルトメーカー
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様 使用可能牛乳パック:1Lパックまで 付属品 容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック 材質 PP、ABS ホワイト 容量(mL) 専用容器:900 質量(g) 800 定格消費電力(W) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×158×276(ふた込み) 電源コード(m) 約1.2 電源(AC V) 100 50/60Hz 保証期間 お買い上げ日より1年間 温度設定範囲(℃) 25~65 時間設定 1~48時間
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷


【商品について】。高級感とオシャレ感を重視したワンランク上のコンセプトから誕生したカップウォーマーです。ご自宅、オフィスなどどこでもさりげなくご利用いただけたらと思います。【高品質素材】。ABSと強化ガラスで作られており、耐久性があります。【3段階の温度調節、ワンキー操作】。ボタン1つで簡単操作、3段階の温度調節ができ設定した温度を保ちます。【コンパクト&持ち運びに便利】。コンパクトかつ薄型デザインなので、保管や携帯に便利です。【様々な容器に対応】。陶器製のカップはもちろん、ステンレス、ガラスなどにもお使いいただけます。また蓋をすることで保温効果が高まります。【電源自動オフ機能】。安全機能が付いているため、電源を切り忘れたとしても、8時時間経過すると自動的に電源がオフになります。【使用方法】。1.本製品を平らな場所に置き、USBポートに差し込みます。使用する前に、供給電圧が本製品の本格電圧と一致しているかどうか確認してください。2.カップをカップウォーマーの上に置きます。3.ボタンを約2秒間タッチして、電源をオンにします。4.ボタンをタッチするだけで温度モードを調節できます。5.使用後は、ボタンを約2秒間タッチして電源をオフにします。操作せずに8時間作動すると自動的に電源がオフになります。【カラー】。ブラック(黒)とホワイト(白)からお選びいただけます。
用途コーヒーなどの飲み物の保温に。自宅やオフィスでのご用途に。保温コースターとして 材質 ABS、ガラス 質量(g) 118 ケーブル長(m) 約1 入力 9V/1.5A 寸法(cm) 15×11.5×1 温度調節範囲(℃) 3段階(約505560) 給電方式 USB type-A
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)