- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- メガネ型コネクタのおすすめ人気ランキング
メガネ型コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新115件の「メガネ型コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネコード」、「インレット プラグ」、「acアダプター用 コード」などの商品も取り扱っております。
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状
2P・ストレート
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量
125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆
電源コード
VCTFK
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
色
黒
質量(g)
112
定格
125V・7Aただし、日本国内専用とする。
電源コード(m)
2
プラグ形状
2P・ストレート型
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
メガネ型2pinとACコンセント2pinを変換するプラグ
コネクタ形状
メガネ型2pin(メス) - ACコンセント2pin(オス)
仕様
トラッキング:対応、PSE:取得
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグ
ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量
125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状
ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様
絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)
コード仕上り:4.2×7.6
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状
2P
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
寸法(mm)
W95×H45×D27
使用温度範囲(℃)
0~35
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz
定格容量
(電源コード*figure-8用)2.5A/250V。(3ピン変換プラグ)2.5A/250V
電源コード(m)
1.1
質量(g/個)
100
出力仕様
ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ]
ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様
PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A
端子
メガネ型2ピン AC2ピン
ケーブル長(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
仕様
ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)
44.2
高さ(mm)
41.2
定格電圧(V)
250 ac
定格電流(A)
15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
動作周波数(Hz)
50/60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
適合機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コード長さ(m)
0.2
定格容量
125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆
電源コード
VCTFK
アズワン品番
64-0897-83
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2PL型プラグ
コネクタ仕様
ACインレット(メガネ型・L型プラグ)
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本(0.2m)
¥599
税込¥659
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合
ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
定格容量
125V/7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付
電源コード
VCTFK
コネクタ
ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2Pストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプ
オス - メス
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = パネルマウント。ジェンダー = オス。定格電流 = 10 A, 15 A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V ac。。UL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
。ACインレット(丸型)
仕様
●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220
アズワン品番
65-7571-31
1個
¥169
税込¥186
当日出荷