メッキスプレー缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「メッキスプレー缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡面仕上げスプレー」、「ホイール メッキ塗装スプレー」、「真鍮色スプレー」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法 (1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.7~1.2 乾燥時間 (完全)24時間 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途 屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.5 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番 404-7427 材質 主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL) 420 質量(g) 400 乾燥時間(分) 30分(23℃) 耐熱温度(℃) (塗布乾燥後)90 主な用途 亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2) 3 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分) 20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃) 常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

金属感のある美しいメッキ調に仕上がります。亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。丸型に吹けるノズルがついています。 容器を逆さにした状態では、吹き付けできません。 かくはん球の音が聞こえてから、約30秒間振り動かし、使用中もときどき振り動かしてください。
用途つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面のやけ隠しに 容量(mL) 420 主な用途 亜鉛メッキ、金属 表面乾燥時間(min) 普通時(20℃)約30、冬期(5℃)約60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.189L 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約3(タタミ約1.8枚分の広さ) 特性 つや消 危険物の性状 非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。 シルバー 種類 エポキシ系ジンクリッチペイント 乾燥時間(分) (夏期)10~30、(冬期)30~60 主な用途 亜鉛メッキ、鋼、橋梁 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1.5~1.9 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防錆 関連資料 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 10~20%
1缶(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(80mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別 第四類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンデーペイント亜鉛メッキ化粧スプレー
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。 メッキ調シルバー トラスコ品番 818-6439 塗り面積(m2) 約3(2回塗り) 主成分 石油樹脂 主な用途 鋼、亜鉛メッキ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.189L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 約30分(20℃)、約60分(冬期) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途 金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。 主な用途 屋内外の鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 種別 油性 塗り面積(m2) 0.3~0.4(3回塗り) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。 ステンレス色 特性 耐熱、防錆 トラスコ品番 398-5091 使用方法 シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。 耐熱温度(℃) 400 主な用途 鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ゴールド 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25 危険物の性状 非水溶性
1本(130mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25 危険物の性状 非水溶性
1本(130mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 60mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.9 危険物の性状 非水溶性
1本(168mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)