モヘア サッシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「モヘア サッシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア モヘア」、「モヘア」、「モヘア 建具」などの商品も取り扱っております。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 材質 モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン 主な用途 隙間用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)モヘアシール
材質 ポリプロピレン樹脂(毛/ベース) 長さ(m) 2.5
1巻(2.5m)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途 隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックモヘアシール
引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、虫やほこり、風や騒音などの浸入を防ぎます。 繊維(モヘア)はベースに熱溶着されているため毛抜けがなく耐摩耗性にも優れています。 ベースは両面テープ付きです。 湿度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。 耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。
用途一般住宅屋内用建具、家具 寸法L(m/巻) 100
1巻
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に! 主な用途 隙間用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm) 18 材質 PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm) 5000 高さ(mm) 38 全長(m) 5 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 38 毛丈(mm) 30
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm) 6 材質 PP、TPE 全長(mm) 1000 高さ(mm) 45 質量(g) 300 全長(m) 1 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 45 毛丈(mm) 25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質 毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
1パック
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。 主な用途 隙間用
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番 391-4313 質量(g) 49 主な用途 隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。 トラスコ品番 751-7670 材質 (上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC 質量(g) 104 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 40×7×915
1本
789 税込868
当日出荷

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m) 3 毛丈(mm) 10 ブラシ長(mm) 10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途 窓・サッシ用 粘着力(N/10mm) 4.6 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2) 8.0 剥離紙 あり 特性 気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×915×7 材質 (上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)