- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- モルタル注入ガンのおすすめ人気ランキング
モルタル注入ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「モルタル注入ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動モルタルポンプ」、「目地詰めチューブ」、「モルタルガン」などの商品も取り扱っております。
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)
61(円筒)
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質
スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番
851-0772
寸法(mm)
565×82×210
質量(kg)
1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質
本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)
508.5
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)
60
材質
ビニール
幅(mm)
27
質量(g)
120
奥行(mm)
2
寸法・規格(mm)
(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番
851-0804
長さ(mm)
【口形状】82
幅(mm)
【口形状】18
全長(mm)
660
質量(g)
740
外径(Φmm)
【円筒】61
ストローク容積(L)
0.9
1セット(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。
1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)
750
仕様
40mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様
30mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
420
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
標準型
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)
750
仕様
23mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
430
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。
ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番
851-0803
長さ(mm)
【口形状】95
幅(mm)
【口形状】10
全長(mm)
660
質量(g)
750
外径(Φmm)
【円筒】61
ストローク容積(L)
0.9
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
カップ容量(L)
1.6
ノズル口径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
口金小(約Φ18×H31)6個。口金キャッパー小 1個。絞り袋No.10 1枚
材質
真鍮
寸法(mm)
(絞り袋)短辺150×長辺250
TKG品番
9-1046-0801
TKG品番(2017)
6-0922-0701
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質
ビニール
寸法(mm)
560×265×5
色
イエロー
質量(g)
80
タイプ
使い切り
入数
3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。
モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番
111-5237
セット内容
本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5
質量(kg)
33
電源(V)
AC100
最大吐出量
4.0kg/min(リシン圧送時)
常用圧力(MPa)
8.0
1個
¥659,800
税込¥725,780
4日以内出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様
16mL/1握り
タイプ
ワンタッチ式
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。
1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)
900
仕様
27mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
430
質量(kg)
1.3
内径(Φmm)
65
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質
綿・ビニールコーティング加工