モルタル絞り袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「モルタル絞り袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタルガン」、「絞り袋」、「モルタル 注入袋」などの商品も取り扱っております。
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質 ビニール 寸法(mm) 560×265×5 イエロー 質量(g) 80 タイプ 使い切り 入数 3枚入
1袋(3袋)
499 税込549
当日出荷

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。 高さ(mm) 60 材質 ビニール 幅(mm) 27 質量(g) 120 奥行(mm) 2 寸法・規格(mm) (各辺):270・540・600
1個
639 税込703
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)モルタル絞り袋
使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製
材質 ターポリン 寸法(mm) 580×310×5 ブルー 質量(g) 75 入数 1枚入
1個
999 税込1,099
当日出荷


手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm) 61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質 スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番 851-0772 寸法(mm) 565×82×210 質量(kg) 1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質 ポリエチレン製 耐熱温度(℃) 80℃ 耐冷温度(℃) -10℃
1袋(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質 本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm) 508.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。 硬化時間(時間) (20℃)3~6 施工面積 5mm幅で10m 主成分 アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 危険物の類別 非危険物
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムコンス絞り袋 SHIBOLINE
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質 ポリエチレン ウンディーネブルー 耐熱温度(℃) 70 耐冷温度(℃) -5
1袋(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番 851-0803 長さ(mm) 【口形状】95 幅(mm) 【口形状】10 全長(mm) 660 質量(g) 750 外径(Φmm) 【円筒】61 ストローク容積(L) 0.9
1セット(6個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

セット内容 口金小(約Φ18×H31)6個。口金キャッパー小 1個。絞り袋No.10 1枚 材質 真鍮 寸法(mm) (絞り袋)短辺150×長辺250 TKG品番 9-1046-0801 TKG品番(2017) 6-0922-0701
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。 型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。 食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。 耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃) 230 耐冷温度(℃) -60 材質 シリコン 全長(mm) 450 口径(mm) 185 TKG品番 9-1044-1101 TKG品番(2017) 6-0920-1001
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)