モンブラン絞り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「モンブラン絞り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モンブランメーカー」、「圧搾器」、「ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。
穴径(Φmm) 2 付属品 プレート5枚 材質 18-8ステンレス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 プレート付(穴径:2mm穴径:3mm各1) 寸法(mm) シリンダー:Φ60×H240 EBM品番 356600
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ホワイトサムENDO小田巻
まな板材を使用で衛生的です。座金は1穴・2穴・3穴・4穴・5穴・15穴の計6枚が 付いています。練り物や モンブラン等を作る時に 大変便利です。
付属品 プレート6枚付 穴径(mm) 約Φ2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座金は1穴、2穴、3穴、4穴、5穴、15穴の計6枚がついています。練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン、魚ソーメン、モンブラン等を作るときに大変便利です。
材質 18-8ステンレス 穴径(Φmm) 約2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

吐出プレート:Φ2mm65穴 1枚 Φ3mm29穴 1枚
材質 ステンレス 容量(mL) 650 直径×高さ(mm) 60×240 TKG品番 9-1053-0301 TKG品番(2017) 6-0928-0801
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品 綿布2枚 寸法(mm) 200×350×455 質量(kg) 13.5 容器寸法 Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質 18-8ステンレス 直径×幅W(mm) 100×300 TKG品番 9-0927-0401 TKG品番(2017) 6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

穴径(Φmm) 1.5 材質 真鍮メッキ付 サイズ 穴数 8 直径×高さ(mm) 19×25 TKG品番 9-1052-0402 TKG品番(2017) 6-0928-0502
1個
489 税込538
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×100×265 材質(網) 18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

穴径(Φmm) 3 材質 18-8ステンレス サイズ 穴数 9 直径×高さ(mm) 38×51 TKG品番 9-1052-0401 TKG品番(2017) 6-0928-0501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイガークラウンジューサーマッシャー
しぼる・つぶす・裏ごしにかける3種類の細かさが選べる便利もの!。底部が荒目・中目・網目の取り替え式になっているので、いろいろな材料に応じてご使用できます。丈夫なプラスチック製で軽く使い勝手のよい商品です。
材質 本体/ABS樹脂、底板/ステンレス 質量(g) 230 寸法(Φmm) 板3種:大穴5.4/中穴4.4/小穴2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×253×133 寸法(Φ×mm) マッシャー部:約93×74 耐久温度(℃) 耐熱/80、耐冷/-30 底径(Φmm) 81
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質 18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm) 830×115 収納寸法・高さ(mm) 70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

材質 (本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm) 280×125×100 質量(g) 625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷