- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- モーションコントローラのおすすめ人気ランキング
モーションコントローラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新182件の「モーションコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーションセンサー」、「パルスコントローラー」、「位置決め装置」などの商品も取り扱っております。
加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)を行うことが可能です。最大64ステップのユーザープログラムが可能です。
用途USB2.0、RS232C接続対応
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
種別
円弧/直線補間機能付き
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。36種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。補間機能付き(直線・円弧・連続補間)です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別
2軸
アズワン品番
3-8558-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
適合機種
Qモーションコントローラ
制御方式
[SV13/SV22]PTP(Point To Point)、速度制御、定位置停止速度制御、速度位置制御(サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、定寸送り、等速制御、位置追従制御、速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22)。[SV43]PTP(Point To Point)、等速位置決め、高速オシレート制御
機能
原点復帰機能、JOG運転機能、手動パルサ運転機能、同期エンコーダ運転機能、Mコード機能、リミットスイッチ出力機能、ROM運転機能
メモリー容量
CPU共有メモリ/。(QCPU標準エリア)8kバイト、(マルチCPU間高速通信エリア)32kバイト
演算処理速度(μs/命令)
(LD命令)0.02、(MOV命令)0.04、(PC MIX値)28、(浮動小数点加算)0.12
スキャン方式
コンスタントスキャン/0.5~2000ms(0.5ms単位で設定可能)
入出力デバイス点数
8192点
位置決め範囲
SV13/SV22:3200ポイント(間接指定可能)。SV43:約10600ポイント(間接指定可能)
補間機能
直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸)
出力機能
(リミットスイッチ)出力点数32点。(ウォッチデータ)モーション制御データ/ワードデバイス
シーケンス制御
言語/リレーシンボル言語(ラダー)、ロジックシンボリック言語(リスト)、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、ストラクチャードテキスト(ST)
補正機能
バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22)
プログラミング言語
SV13/SV22:モーションSFC、専用命令、メカサポート言語(SV22)。SV43:EIA言語(Gコード)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
プログラムメモリ容量
モーション制御:サポートプログラム(SV13/SV22)/16kステップ。モーションプログラム(SV43)/504kバイト。シーケンサ制御:20kステップ(80kバイト)
制御軸数
16
加減速特性
自動台形加減速、S字加減速、アドバンストS字加減速
入出力点数(点)
512点
PID命令
可
SSCNETⅢ系統数
1系統
原点復帰機能
近点ドグ式(2種類)、データセット式(2種類)、ドグクレードル式、カウント式(3種類、サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、ストッパ停止式(2種類)、リミットスイッチ兼用式、スケール原点検出式
実数演算(浮動小数点演算)命令
可
周辺装置I/F
USB/RS-232(シーケンサCPU部管理)、PERIPHERAL I/F(モーション部管理)
制御演算周期(ms)
デフォルト時:(SV13)0.44/1~6軸・0.88/7~16軸、(SV22・SV43)0.44/1~4軸、0.88/5~12軸、1.77/13~16軸
絶対位置システム
サーボアンプにバッテリ装着にて対応可能(軸ごとにアブソリュート方式/インクリメント方式の指定が可能)
総命令数
858
特殊関数命令
可(三角関数、平方根、指数演算など)
文字列処理命令
可
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
I/Oアドレス
128ポート占有
割り込みレベル
1点
制御対象
ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。27種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別
1軸
アズワン品番
3-8558-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
33日以内出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式
バイポーラ定電流
入力電圧(V)
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×17.5
出力電流(mA)
MAX 500/相
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
種別
ドライバ一体型コントローラ(3軸ロボット向けには2台必要)
アズワン品番
3-703-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。
RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)
0.4
電源電圧(V)
DC24、1.3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×90×125
保存温度(℃)
-20~60
消費電力(VA)
32
周囲湿度(%RH)
20~80
動作温度(℃)
5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479,800
税込¥527,780
41日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
ステッピングモータ駆動用コントローラです。
ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。
EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。
最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。
PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。
予防保全に対応可能です。
用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に
設定ツール
パソコン設定ソフト(S-Tools)
接続ケーブル
USBケーブル(mini-B)
電源電圧
制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%
雰囲気
腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと
保護構造
IP20
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
保存温度範囲(℃)
-10~50(凍結なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
35~80(結露なきこと)
保存湿度(%)
35~80(結露なきこと)
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
使用温度範囲(℃)
0~50
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス
128ポート占有
割り込みレベル
1点
制御対象
ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数
1スロット
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容
コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
軸の形状
片軸/Dカット
基本ステップ角(°)
1.8
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
軸
片軸/Dカット
入力電圧
DC24V
サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力
【WR-XX】サーボモータ/20軸
電源
【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択。CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+。【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)
対応OS
Windows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)
表示
【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED
入力
【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch
機能
【WR-XX】電源電圧低下検出機能
インターフェース
USB
デジタル出力
【WR-XX】4系統
保護回路
【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)
動作電流(mA)
【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)