モータードライバモジュールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「モータードライバモジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポテンショメータ」、「モーター」、「ブラシレスモーターセット」などの商品も取り扱っております。
付属品 TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本 質量(g) 95 電圧(V) 電源:12~24(D.C.)±10% 周波数(kHz) 16(PMW) 定格出力電流(A) 3以下 出力電流(A) (最大)15以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = フルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 3A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = HSIP。ピン数 = 7。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 3mm。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷


豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g) 約30(本体のみ) 周波数(kHz) 約20(PWM) 電源電圧(V) DC24 ±10%以内 使用環境 0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境 -10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 電流制限(A) 3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 10 → 35 V。許容電流値 = 2.2 A。定格電圧 = 27.5 V。コンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ。制御入力 = ポテンショメータ , 電圧。長さ = 133.5mm。幅 = 54mm。深さ = 20mm。寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm。。4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状 取付プレートなし 質量(kg) 0.02 入力電圧(V) DC24 相数 2相 電圧許容範囲 ±10% ドライバタイプ パルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類 工作キット 基板寸法(mm) 約90×74 出力電圧(V) 0~14 出力電流(A) 0.4 入力電圧(V) DC12~20 定格電流(mA) 20~400
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応) 付属品 TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書 質量(g) 24 周波数(kHz) 1(PMW) 定格出力電流(A) 2.5以下 出力電流(A) (最大)15以下 電源電圧(V) 12~24(D.C)±10%
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V) 20~50 保護機能 過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限 振動 環境:0.5G以下 出力仕様 回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V) 雰囲気 環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様) 環境温度範囲(℃) 使用時:0~40、保存時:-10~60 使用環境湿度(%) 85%RH以下 但し結露なきこと。 可変範囲 150~6500(rpm)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 4.5 V。幅 = 7.6mm。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
当日出荷

PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。 2018年トラスコ掲載ページ 3 0736
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)32K 仕様 メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力 6 動作電圧 7~12V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷