- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- ヤニのおすすめ人気ランキング
ヤニのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,122件の「ヤニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッジトリマー 潤滑油」、「樹液落とし」、「松ヤニ」などの商品も取り扱っております。
ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
使用場所
室内
商品タイプ
本体
成分
界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤
液性
アルカリ性
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
シミになりにくい。泡タイプで液だれしない。純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。
用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。
使用場所
室内
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材
一般木工・集成材
穴径(Φmm)
20
仕様
ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品
19mmワッシャー
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別
非危険物
歯に付着したヤニ黄ばみを落とし、自然な白さにします。炭粒※とシリカ(清掃剤)が、ニオイや黄ばみの原因となる、歯の表面に付着したヤニを除去します。ライムティーミントの香りで、お口がさっぱり爽快になります。パラベンフリー※炭・シリカ
1本(90g)
¥589
税込¥648
当日出荷
名称
Rosin
等級
化学用 CP
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)
90以上
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-36
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8050-09-7
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チリ、ホコリ、花粉、タバコのヤニを効率的にキャッチして空気をきれいにします。
仕様
初期~5PA効率(%)48%
金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。
金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別
半田付け
仕様
(洗浄)した方が良い
トラスコ品番
215-5095
質量(g)
28
容器
20cc目薬容器
臭気
若干有
色調
青色
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
マルセルガムとりを280mlボトルに小分けしたタイプです。持ち運びしやすく、細かな作業にも使用しやすいサイズです。天然オレンジ油配合、溶剤臭の不快感がありません。
用途チューイングガムの除去にシールやテープのノリの除去に油、グリースの除去にタバコのヤニ落としに。
トラスコ品番
436-1716
容量(mL)
280
液性
中性(PH:6.8)
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分
水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法
1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)。3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率
頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性
アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
液体で使用が簡単。
目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。
事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。
液性
アルカリ
使用方法
用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品
仕様
徳用ペール缶入り
成分
非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水
トラスコ品番
493-3974
形状
透明濃紺色液体
タイプ
超濃縮タイプ
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り
寸法(mm)
H180×W55×D55
質量(g)
210
1本(220mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
タバコのヤニ、ニオイを取り除くだけでなく、歯とハグキの健康も守る
アズワン品番
64-1218-71
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(150g)
¥399
税込¥439
当日出荷
pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ
液量(mL)
300
成分
アルカリ電解水
液性
アルカリ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様
PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)
約18
内容量(L)
18
pH
13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×240×360
臭気
ミスト臭:やや強い
商品タイプ
業務用
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合した洗剤。手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現した洗剤です。原液、50倍、200倍に薄めた液の使い分けで、キッチンまわりのガンコな油汚れから、水アカ、ヤニ、ホコリなどの軽い汚れまで、このスーパーオレンジをご使用いただけます。レンジ用洗剤、お風呂用洗剤、トイレ用洗剤など、複数の洗剤を買いそろえる必要もありません。
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、 溶剤、オレンジオイル、除菌剤
使用方法
換気扇、レンジ、浴室の床や壁、陶器、水洗タンクなど(汚れの程度や使用するものを確認し希釈して使用する。)使用量に従って汚れを拭き、使用後はすぐに水洗いするか、別の布で2回水拭きをする。
薬用成分ポリエチレングリコールと2つのミクロ粒子がタバコのヤニ汚れをとり、ヤニ臭さを防ぐ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×169×35
アズワン品番
64-1131-23
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(150g)
¥379
税込¥417
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別
半田付け
仕様
(洗浄)必要
トラスコ品番
222-0741
質量(g)
28
容器
20cc目薬容器
臭気
強い
色調
白黄色
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷