- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ヤマハ クラッチレバーのおすすめ人気ランキング
ヤマハ クラッチレバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「ヤマハ クラッチレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチレバー」、「モンキークラッチレバー」、「cb400ss クラッチ レバー」などの商品も取り扱っております。
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
左
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
右
メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
メーカー
ホンダ
色
クロームメッキ
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
仕様
クラッチスイッチ付き
色
(ホルダー)ブラック。(レバー)シルバー
適合車
Ape50(AC16-1000001~1599999)。Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)。Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)。XR50 Motard(AD14-1000001~)。XR100 Motard(HD13-1000001~)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
レバー長(ピボットから先端まで):170mm(ロング)
ホルダー取付幅(クランプ部):24mm
※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別
左
主な適合車種
汎用(Φ22.2)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
他社参考品番(NTB)
HLH-006LS
主な適合車種(ホンダ)
GROM
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
23X-83912-00
23X-83912-01
23X-83912-02
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ8.5×15.0×0.3
RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等
詳しくは適合表参照.
主な適合車種
TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート)
ホルダー取付幅(クランプ部):24mm
※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別
左
主な適合車種
汎用(Φ22.2)
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
YAMAHA
セット内容
左右1本づつ計2本入り
適合車種
RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y
左右区別
左右セット
適合排気量(cc)
50
レバーが遠くに感じる手の小さい女性ライダー向けにレバー位置をハンドル側に近づけ、ブレーキ・クラッチレバーを操作しやすく設計しています。
左右区別
左右セット
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種
アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合