- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- YAMAHA(ヤマハ)
- ヤマハ 除雪機のおすすめ人気ランキング
ヤマハ 除雪機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「ヤマハ 除雪機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ除雪機塗料」、「シュート」、「除雪機用エンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
7RW-51715-00
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESB-1170-AAA-0
主な適合純正品番
7T0-W008A-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体にジャストフィットする発電機カバー
カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。
除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカー
YAMAHA
主な適合純正品番
7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
セット内容
ボルト・ナット×5個
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シャーボルトが破損した時に交換用として使用します。(ブロア・オーガ部分)
用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ
適合機種
ESB-1170
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
低温での流動性を改善し、フリクションロス、磨耗を低減させ燃費向上に優れています。低温でのエンジン始動に優れています。
用途除雪機専用エンジンオイル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質
150デニールオックス生地(裏PU加工)
色
ブラック
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様
走行方法/自走速度:手動
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
960×470×980
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
1.6
エンジン形式
LC154F
始動方式
リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)
1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)
0.35
投雪角度
190°
最大投雪距離(m)
8
除雪幅(mm)
460
除雪量
最大:15t/h
除雪高(mm)
300
排気量(cc)
総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESR-600-AAA-0
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質
スチール
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷