- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ユニバーサルジョイントのおすすめ人気ランキング
ユニバーサルジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,706件の「ユニバーサルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルジョイント 種類」、「三好キカイ ユニバーサルジョイント 軸穴」、「6mm ジョイント」などの商品も取り扱っております。
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプB型
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
仕様
21世紀バージョン
種別
ジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
タイプ
耐摩タイプHJ型
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)
25
種類
標準タイプ
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質
SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)
最大60
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本。シャーピン×1本。止めリング×2個
軸穴種別
左右A-A
タイプ
耐摩タイプHJD型
JIS規格
B1454CC型
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別
ジョイント
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)
50
種類
軸付タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)
30
種類
標準タイプ
動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。
しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。
ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。
軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。
また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
材質
クロームバナジウム鋼
SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。
強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)
32
幅(mm)
28
質量(g)
135
差込角(sq.)
1/2"SQ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質
鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
カプラソケット用プラグ
質量(g)
48
使用温度(℃)
-10~60
設定圧力範囲(MPa)
0~1.5
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷