ユニファイ 座付エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
111件の「ユニファイ 座付エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UNF 3/8」、「UNF」、「ユニファイねじ」などの商品も取り扱っております。

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
938 税込1,032
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど 形状 アダプタ 最高使用圧力(MPa) 28 ねじ規格 【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37° 接続ねじ種類 G×UNF
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) (メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1個
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)