ユーアールディーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
73件の「ユーアールディー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50hz 60hz 変換器」、「電流 測定 器」、「CT 電流」などの商品も取り扱っております。
商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源 DC20~30V (25mA typ) 出力電流 4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて) 許容電流 120%(連続)、150%(1min) 直線性 ±2% FS (50/60Hz正弦波) 応答性 100ms (typ) 仕様 (出力リップル)出力の5%以内 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと 脱着回数 概略100回程度 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様 (出力リップル)出力の5%以内 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧 0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性 ±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境 -30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流 100%(連続)、150%(1min) 応答性 300ms (typ) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様 (二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g) 12 許容電流(A) 50Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃) -20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧 出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様 (公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g) 140 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A) 300Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性 ±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性 2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g) 35 電源(V) 制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源 定格電流(A) ±50 最大電流(A) ±150 使用環境 -10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数 電圧:±0.1%/℃ typ 直線性 ±1%FS以内 応答速度 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境 -15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと リード線 VVC-Φ0.18X7-4C L=300 絶縁抵抗 DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性 ±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g) 180 保護構造 (出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A) 360Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性 ±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω) 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性 1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω) 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A) 0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω 許容電流(A) 600Arms連続 出力特性 1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω) 直線性 ±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω) 保護構造 (出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 質量(g) 300 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2) 50Hz、 98 耐電圧(V/min) AC1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺電機工業周波数変換器
応答速度 約1s(0~90%) 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし、氷結なきこと) 耐電圧 AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V/100以上(外装ケース~出力間) 使用温湿度範囲 -10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) 確度 ±1.0%/定格電流 出力端子 M3取付ネジ 保護 (開放)7.5Vクランプ素子 使用回路電圧 AC600V以下 適合周波数 10Hz~5KHz 耐電圧(V) AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーアールディ直流電流センサ
電源(V) 制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16) 使用環境 -10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数 電圧:±0.15%/℃ typ 直線性 ±1%FS以内 応答速度 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境 -15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと コネクタ 接続:5045-04 (モレックス) 絶縁抵抗 DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性 2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min) AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度 40倍 確度階級(級) 1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号 0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)