- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ヨシムラ mjnのおすすめ人気ランキング
ヨシムラ mjnのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ヨシムラ mjn」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨシムラキャブレター」、「キャブレター スプリング」、「ニードルジェット」などの商品も取り扱っております。
標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。
ケーヒンPWKΦ28/M専用
ミディアム:ノーマル比 150%アップ
ハード:ノーマル比 300%アップ
全長(mm)
80
直径(mm)
13
ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
13日以内出荷
チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。メインジェット/パイロットジェット。メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
124
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
34
寸法N(mm)
118
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合
ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)
タイプ
ケーヒン PWK28/PE24Φ用
主な適合車種
CRM250R、VFR750R(RC30)等
モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。
マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。
二つの切削部品を溶接した商品になっています。
キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。
ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。
ガスケット、専用ボルト付属。
ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。
※イグニッションコイルを変更する必要があります。
※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。
※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。
※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷