ヨークのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
2,428件の「ヨーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石ヨーク」、「クレビス」、「スパイダー」などの商品も取り扱っております。
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類 フレノリンクボルト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類 フレノリンクボルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途敷鉄板吊りに。 質量(kg) 3.5 寸法d(mm) 30 寸法a(mm) 177 寸法p(mm) 290
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質 合金鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
用途チェーンと各種金具の接続用として 材質 合金鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質 合金鋼 タイプ アイタイプ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質 合金鋼
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様 EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質 合金鋼
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質 合金鋼 タイプ ピンタイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 トラスコ品番 206-3548 質量(kg) 9.2 ねじ径 M56 基本使用荷重(t) 縦吊り:34 / 90°、横吊り:16 寸法A(mm) 147 寸法F(mm) 124 寸法D(mm) 43 寸法E(mm) 84 寸法B(mm) 102 寸法C(mm) 40 寸法W(mm) 178 ボルト径 M56 寸法M(mm) M56 アズワン品番 64-8389-74
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質 合金鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。 異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。
1パック(1個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)