ライルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
28,405件の「ライル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライル Lisle」、「ライル 工具」、「タイルプライマー」などの商品も取り扱っております。
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 555×645×795 質量(kg) 約90 吐出圧力(MPa) 0.7 電源(V) 単相AC00 電源コード(m) (2スケ)5、3芯プラグ付 ポンプ プランジャーポンプ スチーム温度(℃) 150 使用燃料 白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L) 10(有効8) 燃料消費量(L/h) 約2 安全装置 炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁 付属品 洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 仕様 バーコード入り(ブリスターケース入り) 種類 精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) セラミック 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 10缶/ケース 成分 溶剤系 材質 アクリルシリコン 質量(kg) 0.9/缶、11/ケース 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1ケース
79,980 税込87,978
5日以内出荷

適合エンジン型式 M112・M113・M137・M155・M156・M272・M273 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,900 税込11,990
18日以内出荷

仕様 9本/ケース 成分 変性シリコーン・エポキシ系 質量(kg) 18 グレー 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1ケース
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途フライホイールの脱着に使用します。 適合車種 VW AUDI 純正品番 3067 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm) 40 質量(g) 75 タイプ 替刃収納式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×180×20
1個
689 税込758
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用レンチを使用してフライホイールを回転させ、エンジンを回転させて、フライホイールまたはフレックスプレートを保持します。 フライホイールまたはハーモニックバランサーボルトにトルクが掛けられます。
用途フライホイールとフレックスプレートの保持、回転に使用します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応) セット内容 ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1 容量(L) 約2 外径×全長(mm) Φ170×220 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (5.6MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm) 約210 シャンク軸 丸軸シャンク
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に 全長(mm) 約335 刃幅(mm) 約84 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質 ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -30 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷