ラインサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「ラインサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートサンダー」、「ヘアラインサンダー」、「エアーサンダー」などの商品も取り扱っております。
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様 無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品 研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番 495-7741 本体質量(kg) 0.75 ペーパー寸法(mm) 57×140 空気消費量(m3/min) 0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] パッドサイズ(mm) 55×103
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様 無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番 361-4913 全長(mm) 143 質量(g) 600 タイプ ペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa) 6 ペーパー寸法(mm) 50×110 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様 非吸塵式 タイプ Mタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラインサンダー用凸型ラバーパッド 適合機種 LS-10 メーカー商品コード 61315
1セット
779 税込857
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業 トラスコ品番 819-9191 全長(mm) 175 質量(g) 500 ペーパー寸法(mm) 75×175 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5 使用ペーパー のり付タイプ 無負荷往復回数(回/min) 5000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8484 全長(mm) 175 質量(g) 500 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75×175 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別 空気式小型・軽量研磨機 オービット径(Φmm) 1.5 ペーパー寸法(mm) 114×140 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20000 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.2 質量(kg) 0.5 パッド寸法(mm) 100×110 仕様 非吸塵 付属品 研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚。ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)。カプラ200-20SH×1個 トラスコ品番 116-7014 タイプ 高速タービンモータタイプ
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 トラスコ品番 391-3481 適合機種 813CD他 寸法(mm) 73×105 質量(g) 10 ホース長さ(mm) -
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マジック式パット
適合機種 S-555M、S-550M、S-5000、S-550 寸法(mm) 74×106 タイプ 従来
1枚
619 税込681
当日出荷

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg) 0.8 ペーパー寸法(mm) 幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 5 付属品 カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm) W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 騒音値(dB) 88 空気接続口 PT1/4 流量(L/min) 260 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 全長(mm) 532 質量(kg) 0.79 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 260 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パットスポンジ
仕様 マジック式 適合機種 S-555M、S-550M、S-5000 材質 マイクロスティック 寸法(mm) 75×105 危険物の類別 非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

YSSパットサンダー用替パット
用途平面・曲面の研磨作業に。 パッド寸法(mm) 90X55X20
1個
319 税込351
5日以内出荷

理研コランダムオービタルサンダー
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m]) 8500 仕様 エアー式 付属品 カプラ、スピンドル油 質量(kg) 0.74 空気消費量(L/min) 340 ペーパー寸法(mm) 75×110 オービット径(Φmm) 3 騒音レベル(dB(A)) 78
1箱(1台)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 質量(kg) 1.27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×87.5×309 流量(L/min) 350 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 73×238
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷