ラグ板のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
143件の「ラグ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラグ端子板」、「板ラグ」、「中継用端子台」などの商品も取り扱っております。
耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
種類 その他 極数(P) 8 材質 (主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ 絶縁抵抗(MΩ) DC100V 100以上 耐電圧(V/min) AC500
1個
551 税込606
当日出荷

種類 その他 パネル取付方式 ネジ止め 材質(絶縁体) フェノール積層板(UL94HB) 端子金具 ハンダ付け用端子 適合規格 RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
種類 その他 極数(P) 5 絶縁抵抗(MΩ) DC100V 100以上 耐電圧(V/min) AC500
1個
560 税込616
当日出荷


1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラグ端子
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 その他 端子間ピッチ(mm) 9 端子金具 ラグ端子 色(本体) B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 内径 = 3.2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

サトーパーツラグ板
種類 その他 パネル取付方式 ネジ止め 材質(絶縁体) フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 端子金具 はんだ付け用端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サトーパーツラグ板
種類 その他 パネル取付方式 ネジ止め 材質(絶縁体) フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ) 30以上(DC100V) 耐電圧(V/min) AC300 端子金具 はんだ付け用端子
1セット(100個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐電圧:AC300V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 30MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数2P
種類 その他
1個
161 税込177
当日出荷

仕様 内径 = 3.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.6×5 端子間ピッチ(mm) 8 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC1500
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板) 紙フェノール 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 95×95 仕様 はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個 穴径(Φmm) (基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所 仕上処理 フラックス
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 内径 = 2.2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷


1パック(2個)ほか
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)