- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- ラシャ切り鋏のおすすめ人気ランキング
ラシャ切り鋏のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ラシャ切り鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラシャハサミ」、「布切はさみ」、「トラスコ ハサミ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。
ギザ刃付きで対象物を逃しません。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)
210
刃長(mm)
85
トラスコ品番
478-9911
材質
(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)
119
刃厚(mm)
3
材質(刃)
ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)
240
刃長(mm)
95
材質(刃)
刃物鋼
硬度
HRC52
材質(柄部)
鋳物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)
約252
刃渡り(mm)
約108
仕様
化粧箱入
材質
(足部)鋳物
材質(刃)
高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)
240
刃長(mm)
105
トラスコ品番
478-9920
材質
刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)
138
刃厚(mm)
3.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 1044
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
材質
刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)
4(母材)
材質(刃)
モリブデンバナジウムステンレス鋼
刃先処理
ビーズブラスト仕上げ
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質
(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)
245
刃長(mm)
約100
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
全長(mm)
240
材質
ブレード:ハイカーボン特殊鋼・ハンドル:マリエーブル
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)
長さ*幅 210×78.7
全長(mm)
210
色
ブラック
質量(g)
67.7
板厚(mm)
1.86
材質(刃)
ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)
PP+TPR
刃渡り(mm)
90
刃部加工
チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)
230
刃長(mm)
90
材質(刃)
ステンレス(SUS 420J2)
質量(g)
116
材質(ハンドル)
エラストマー
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。
用途厚手の布、薄手の布の切断に。
付属品
キャップ
材質
刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン
全長(mm)
210
質量(g)
119
刃長(mm)
85
切断能力
布、デニム生地
刃厚(mm)
3
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質
高級刃物鋼・極軟鋼
材質(刃)
高級刃物鋼・極軟鋼
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用
全長(mm)
230
刃長(mm)
100
材質
(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル
トラスコ品番
323-1917
質量(g)
140
刃厚(mm)
3(母材)
材質(刃)
ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏
全長(mm)
260
刃長(mm)
105
仕様
アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式
材質
高炭素刃物鋼
質量(g)
240
表面処理
ハードクローム仕上げ
適合替刃
526-A-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色
ブラウン×ホワイト
シリーズ
Scotch
刃部加工
チタンコート
熟練した職人が精魂込めた手造りの逸品。刃はハイカーボン合金鋼、SLD(JISではSKD11)を使用した複合材を使用。、ステンレスのものは切れないといいますが、このSLDを使用した"美三郎本づくり"は、ステンレスでありながら鋼にも負けない素晴らしい切味を誇ります。、刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。、従来品には対応が難しい化学繊維にも強い刃材として開発しました。、皮革、ゴム、厚い布(カーペットなど)などにも適しています。、刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。、ハンドルは美しいメタリックグレー。しかもエアーブラシによる吹付け塗装により今までにない美しさです。、また、手にシックリとした感触で持ちやすい。、ネジは左右対称タイプを採用し、精度、品質を高めました。