- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 防錆・潤滑・クリーナー
- ラジエータ 洗浄のおすすめ人気ランキング
ラジエータ 洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「ラジエータ 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエター洗浄剤」、「ヒーターコア洗浄剤」、「ラジエター サビ取り」などの商品も取り扱っております。
適合
JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量
冷却水量5~10Lに1本
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番
364-0159
質量(g)
150
適合ピッチ(mm)
すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤
成分
界面活性剤・グリコール類・アルコール類
分類
炭化水素系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。
ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
用途ラジエーターの洗浄用
使用方法
冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。
危険物の類別
非危険物
1個(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。
注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別
非危険物
使用可能回数
1台
1本(250mL)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容
サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番
64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)
210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ラジエーター等のサビ易い冷却系を種類や季節を問わずサビや汚れから保護し、劣化を防ぎます。
また、クーラントと併用することによって、サビ止め効果を一層強力にします。
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。
その他
【蒸留再生】可
比重
1.29
沸点(℃)
54
KB
45以上
危険物の類別
非危険物
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別
非危険物
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングする洗浄剤。冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングし、オイルやグリースの残留物や石灰化した堆積物などを除去します。本来のエンジン冷却性能を発揮させ、またエアコンの性能も向上します。
用途冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムのクリーニング 。石灰化した堆積物、オイル、グリースなどを溶解し分散除去 。酸を中和し錆を防止 。自動車、バス、商用車など、あらゆるモーターの冷却水システムに使用可能
危険物の類別
非危険物
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容
チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)
11.5
加圧圧力(MPa)
(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×175×580
材質(タンク)
(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番
494-8238
質量(g)
135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レース専用ラジエーター冷却液
放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。
また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。
100%原液で使用。
タイプ
希釈不要
危険物の類別
非危険物
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷