- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ラジエーター リーク テスターのおすすめ人気ランキング
ラジエーター リーク テスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「ラジエーター リーク テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップテスター」、「ラジエーターキャップテスター」、「エアー抜きタンク」などの商品も取り扱っております。
ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
用途破損や冷却系統の漏れの検査に
適合
キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mm
セット内容
圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類
取扱説明書
(3.7MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。
アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検に
セット内容
ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1
取扱説明書
(60.0MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンドポンプで加圧してラジエターの水漏れ、キャップ開放値のテストができます。
手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。
また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品
ホースアダプター、筒型アダプター
質量(g)
約1350
径(Φmm)
(メーター)50
ネック形状
(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm
最大目盛
200kPa
適合車種
(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車
最小目盛(kPa)
10
能力(kPa)
(加圧)200
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
適合
ガソリンエンジン用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)
0~2100
アダプタサイズ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書
(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。
クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。
異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)
約160Φ×225
容量(mL)
900
セット内容
ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)
使用方法
1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。
適合
ガソリン車、ディーゼル車
付属品
本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。
タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合
国産乗用車(ツメ式)
トラスコ品番
783-9243
セット内容
接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)
材質
樹脂
直径(Φmm)
170(タンク)
質量(g)
580
タンク容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。
適合
軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)
トラスコ品番
113-2150
質量(kg)
4.5
タンク容量(L)
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×300×450
空気消費量(L/min)
約120~190
ホース長さ(m)
2.5
材質(タンク)
ポリエチレン
使用環境温度(℃)
7~50
最高真空圧力(MPa)
約-0.09
適合空圧(MPa)
0.6~1.0
危険物の類別
非危険物
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷