- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ラジエータータンクのおすすめ人気ランキング
ラジエータータンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新755件の「ラジエータータンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジタン」、「サンバートラック テールランプ」、「ラジエター リザーブタンク」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
注入時のエア抜きが簡単。
エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。
充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。
シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。
タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。
パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品
Aキャップ、Bキャップ
質量(g)
958
危険物の類別
非危険物
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。
クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。
異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)
約160Φ×225
容量(mL)
900
セット内容
ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)
使用方法
1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。
適合
軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)
トラスコ品番
113-2150
質量(kg)
4.5
タンク容量(L)
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×300×450
空気消費量(L/min)
約120~190
ホース長さ(m)
2.5
材質(タンク)
ポリエチレン
使用環境温度(℃)
7~50
最高真空圧力(MPa)
約-0.09
適合空圧(MPa)
0.6~1.0
危険物の類別
非危険物
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容
ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)
約2
外径×全長(mm)
Φ170×220
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。
タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合
国産乗用車(ツメ式)
トラスコ品番
783-9243
セット内容
接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)
材質
樹脂
直径(Φmm)
170(タンク)
質量(g)
580
タンク容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
燃料タンクブリーザー用と、ラジエター用キャッチタンク。両方共に、転倒時などのオーバーフローの際にガソリン、ラジエター液を車外にこぼさない為に取付けます。
100cc ポリタンク
適合
ホース外径10Φ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。
真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別
非危険物
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
適合車種
国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中