- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- ラジエーターパイプのおすすめ人気ランキング
ラジエーターパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新327件の「ラジエーターパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ抜け止め」、「アルミ ホースジョイント」、「ヒーターホース ジョイント」などの商品も取り扱っております。
汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
色
ブラック
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品
ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質
ステンレス(本体)
外径(Φmm)
16
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカー
ダイハツ
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
代表車種
ZX1000RGF
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
長さ(m)
1
規格
JASO規格品
補強層
1B
用途ホースと機器の接続
種類
ホース継手
形状
ストレート
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
3.45
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト