- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ラジエーターホースプライヤーのおすすめ人気ランキング
ラジエーターホースプライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ラジエーターホースプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースクランプ 自動車整備」、「ワンタッチ継手 工具」、「クランプ プライヤー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合
取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)
200
クランプ寸法(mm)
32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)
250・220
使用範囲(mm)
7~19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様
ラチェットロック付(3段階)・45°アングル
エスコ品番
EA463PF-2
形状
フラット型
全長(mm)
250
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に
全長(mm)
90
差込角(mm)
9.5(3/8)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。
トラスコ品番
383-3763
セット内容
ホースプラッカー:AE45-1、2、3
質量(g)
300
寸法L(mm)
185
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法l(mm)
90
1セット(3本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
全長(mm)
200
外径(Φmm)
対応ホース径4~12
先端厚さ(mm)
2.5
開き幅(mm)
33
先端幅(mm)
26
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。
口幅(mm)
10/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)
約200
使用範囲(mm)
4~12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)
27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)
200
使用範囲(mm)
4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途クーラントライナーの接続
全長(mm)
210
材質
アルミダイキャスト
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
210
寸法h(mm)
25.0
トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種
トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.1MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。
狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。
ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)
8~55
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。
仕様
爪開き幅(mm):0~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質
樹脂、鉄
全長(mm)
178
質量(g)
300
先端幅(mm)
21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)
240