- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- ラチェット 構造のおすすめ人気ランキング
ラチェット 構造のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新414件の「ラチェット 構造」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット機構」、「ラチェットギア」、「ラチェット」などの商品も取り扱っております。
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様
最高インデキシング頻度:150回/分
モータータイプ
クラッチ
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
スチール製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質
S45C
角度(°)
60(歯)
硬度HRC
50~60(爪部)
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。
チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質
S45C
形状
T5
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
硬度HRC
50~60(爪部)
角度(°)
60(歯)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
樹脂製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
スチール製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷