- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ラチェットレンチ用パーツのおすすめ人気ランキング
ラチェットレンチ用パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「ラチェットレンチ用パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルリペアキット」、「トルクレンチ部品」、「ラチェットハンドル部品」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドルのリペアキットです。
セット内容
歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ1個、スプリング1個、止め輪1個、クサビ1個、歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ2個、スプリング2個、止め輪1個、クサビ1個
材質
構造用鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0254
ラチェットハンドル用部品です。
用途ラチェット部品の交換用。
適合機種
371
質量(g)
109.0
トラスコ品番
810-9752
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
セット内容
プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書
(6.0MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途交換部品
セット内容
ギヤ・ツメ・カム・スプリング・レバー・蓋・取付ビス
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72
ラチェット部品の交換用。
用途ラチェット部品の交換用
トラスコ品番
810-9754
適合機種
371・371B
材質
構造用鋼
質量(kg)
0.01
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別
スタンダード
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質
S45C
角度(°)
60(歯)
硬度HRC
50~60(爪部)
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質
S45C
形状
T5
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
硬度HRC
50~60(爪部)
角度(°)
60(歯)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
用途ユニオン機構無しタイプ用
トラスコ品番
330-7557
セット内容
・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2
種別
リペアキット
質量(g)
71
差込角(sq.)
9.5
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
差込角(mm)
9.5
種別
ホールド