ラテックス 天然ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
461件の「ラテックス 天然ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体ラテックス」、「熱硬化性接着剤」、「ラテックス」などの商品も取り扱っております。
1本(1L)
6,288 税込6,917
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃) 20~60 主成分 スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度 10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 完全硬化時間 24時間 指触乾燥時間(分) 20 半硬化乾燥時間(時間) 2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃) -23(TCC) 沸点(℃) 65~140 絶縁強度(volts/mil) 800 硬度 70 shore A 比重 0.79~0.83 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm) 29 仕様 クリーンパック仕様 材質 天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm) (指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚) 100 規格 クラス1000 クラス ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃) -34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マノールマノールSBR
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体 仕様 (化学的機械的安定性)良好 成分 スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス pH 8.0 比重 1.03 危険物の類別 非危険物 適応下地 鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 クリーンパック仕様 材質 天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm) 0.13 ナチュラル タイプ スムースタイプ 入数(枚) 100 全長(cm) 30 左右区別 左右兼用 クラス ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無 粉なし
1袋(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。 先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。<ウェットタイプ・ドライタイプ> プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。<ワイドドライタイプ> 様々な形状の経皮用プローブに幅広く対応し、容易に着脱できるワイドタイプです。
材質 天然ゴムラテックス 寸法(mm) Φ45×175 アズワン品番 0-7485-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B2X00017000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
7,603 税込8,363
翌々日出荷

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途 コンクリート 成分 合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2) 約0.6・3回塗り 内容量(g) 311 塗り重ね可能時間(分) 20~30 危険等級 乾燥時間(時間) 約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 312mL 危険物の性状 非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質 天然ゴム 硬度 40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。 乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。 耐薬品性に優れています。 浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 主な用途 プラスチック、ガラス 主成分 溶剤 種別 ゴムコーティング剤 質量(g) 462 タイプ 塗布タイプ 使用温度範囲 -34~93℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(428.7mL)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 乾燥時間(時間) 24(気温20℃) 危険物の類別 非危険物 特性 防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(気温20℃)
1缶(270mL)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

流動タイプの汎用型接着・シール材 加熱(100℃~180℃)により短時間(5分~2時間)で接着硬化可能です。 面接着が可能な付加型接着剤で硬化副生物を発生しません。
用途セラミック部品と金属部品のような熱膨張率の異なる材料の面接着に最適です。 難燃性 UL94HB 淡青色 硬化前性状 高粘度-流動性 アズワン品番 6-377-13 種別 汎用1成分付加型 使用温度範囲(℃) -50~200 硬さ 45 引張強度(MPa) 3.4 硬化条件 150℃/1日 熱伝導率(W/mk) 0.29 粘度(23℃)(Pa・s[P]) 110(1100) 引張せん断接着強さ(MPa) 2.5 切断時伸(%) 230 絶縁破壊電圧(kV/mm) 20 反応機構 加熱硬化タイプ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1kg 体積抵抗率(MΩ・m) 2.0×107
1本(100g)
5,698 税込6,268
当日出荷

シントーファミリーラバーガード#100 3K
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 乳白色 トラスコ品番 851-2183 質量(kg) 3 容量(kg) 3 主成分 合成ゴム 主な用途 木、鉄 塗布面積(m2) 0.71回塗り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.63L 特性 耐水、耐候 乾燥時間 30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。 スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
1本(3.78L)
9,998 税込10,998
当日出荷