ラドールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
68件の「ラドール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水に強い粘土」、「石粉粘土」、「石塑粘土」などの商品も取り扱っております。


SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷


丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
1個(60g)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重 1.9g/m3 内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
337 税込371
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。 生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。 一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。 色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質 PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量 (1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質 樹脂
1個
4,130 税込4,543
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水 質量(g) 200(480mL) 種類 ねんど 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 110×180×25
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカゴム粘土
引っぱれば、どんな形にでもなる?! 軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。 粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個) 約29
1パック(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

手がべたつかずよく伸び接着が強く人形、花、アクセサリー作りに向いています。
用途石粉粘土 容量(g) 約250
1個(250g)
559 税込615
当日出荷

材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 成分 ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法 1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度 ショアD75 使用温度範囲 -30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分) 5~7 剪断強度(kg/cm2) 78 引張強度(N/cm2) 3019.9 圧縮強度(N/cm2) 8267 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどの王様
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm) 約140×120×20 質量(g) 約100 体積(cm3) 約336
1セット(2個)
573 税込630
当日出荷

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分 ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッドラーフィモソフト
扱いやすく、発色がきれいなベーシックカラーのオーブン粘土です。オーブン粘土の中では崩れにくく、細かいミルフィオリ模様などに適しています。
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)