- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ランナー ステンレスのおすすめ人気ランキング
ランナー ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新273件の「ランナー ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスすべり板」、「エンボス板」、「アコーディオンカーテン部品」などの商品も取り扱っております。
用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
関連資料(0.52MB)
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質
SUS821L1
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
高さ(mm)
凸:0.8
硬さ
(HB)240
伸び(%)
32
密度(g/cm3)
7.8
弾性係数
縦:200kN/mm2
切断公差
長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので遮光性が高く、光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
高さ(mm)
9.7
奥行(mm)
655
材質
ポリカーボネート
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質
SUS821L1
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
高さ(mm)
凸:2.5
硬さ
(HB)240
伸び(%)
32
密度(g/cm3)
7.8
弾性係数
縦:200kN/mm2
切断公差
長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)
16
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:48.5
材質/仕上
樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)
8kg
質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D30
トラスコ品番
294-6939
寸法(mm)
カン下:48.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
8kg
質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
トラスコ品番
282-7107
寸法(mm)
カン下:52
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
21
耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応