- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- リアシャフトベアリングプーラーのおすすめ人気ランキング
リアシャフトベアリングプーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「リアシャフトベアリングプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト ベアリング 抜き」、「ハブベアリング交換工具」、「ステムベアリング プーラー」などの商品も取り扱っております。
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容
JTC1142A、JTC1142P
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド
通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
リヤシャフトのボールベアリング抜き。
ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。
プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリング
Φ58.5mm、Φ60mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
小型トラック等に使用の際のロングタイプ
全長(mm)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。
乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。
三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。
二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。
セット内容
セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト
質量(kg)
7.66
ケース寸法(mm)
375×260×40
適合車種
FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
キャラバン(E26)専用リアシャフトベアリング交換の必需品6穴固定用プレート付きセット
メーカー指定 規程締付トルク270Nmになります。
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質
アルミニウム合金
サイズ(mm)
39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。