リアフェンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
670件の「リアフェンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアフェンダー トラック」、「フェンダー」、「トラックフェンダー」などの商品も取り扱っております。

航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種 YAMAHA YZF-R25/YZF-R3/MT-25/MT-03
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

NEXRAY(ネクスレイ)リアフェンダー
ドライカーボン製品の製造工程は従来のウエットカーボン製品とは全く異なり、特殊技術を用いて真空・高温で成型生産されます。 圧倒的な軽さと高剛性を併せ持つドライカーボン製品は、宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなど、様々なトップステージでも採用されています。 ネクスレイは、使用する素材にも徹底的にこだわり、日本製のカーボンプリプレグ(積層炭素繊維)を採用。 この素材は世界の航空機メーカーが認定した数少ない素材のひとつです。 気温、雨、紫外線による変色や腐食といった経年劣化を防ぐため、ネクスレイでは美しさと軽さを損なわずに長期間使用にも耐えうる特殊保護コーティングを独自開発。 セミグロスとスモークブラックの二種類からお選びいただけます。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質 FRP製 ホワイト 車種 モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

材質 スチールボンデ鋼板 質量(kg) 5.0 寸法H(mm) 310 寸法L1(mm) 1090 寸法t(mm) 1 寸法F(mm) 70 寸法L2(mm) 480 寸法W(mm) 500
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

着脱が簡単なリアフェンダー。泥除け部が460mmとロングタイプで効果は抜群。
取付径(Φmm) シートポスト25.4~31.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信和自動車工業2t車用フェンダー
2t車仕様のフェンダーになります。
厚さt(mm) 0.8 材質 SUS304 表面処理 #400研磨
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

シートレール専用ブラケットで簡単に脱着できるスライド式リアフェンダーです。スライド部分を収納することでコンパクトにまとまり、持ち運びに便利です。サイドに付いた反射テープが暗い時の走行にも役立ちます。本体の角度調整も工具不要で行えます。
用途自転車の泥除け 材質 樹脂 幅(mm) 最大70 全長(mm) 最大405(取付部除く)、最小155(収納時) ブラック
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1441。販売備考:ロングテールカウル用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質 フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm) フロント:113×276、リア:82×388 質量(g/セット) 240
1セット
969 税込1,066
翌々日出荷


ノーマル形状のカーボン製リアフェンダー
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

材質 ステンレスSUS304 #400 研磨品 形状 プレスライン無 W500 厚さ 0.8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷


スポーティなスタイルのリヤフェンダーです。ノーマルスタイルからロングスイングアームの装着、ホイールのインチアップまで対応します。
主な適合車種 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷