リフティングローラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「リフティングローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフター」、「重量物移動装置」、「ピアノ リフター」などの商品も取り扱っております。
材質 スチール、【タイヤ】フェノール樹脂 エスコ品番 EA986D-11 ストローク(mm) 127 寸法(mm) 584×317×1229(H) 車輪 自在車(4輪) 質量(kg/セット) 72.5 積載均等耐荷重(kg) 900(450×2) タイヤサイズ(mm) 直径127×50
1個
476,500 税込524,150
8日以内出荷

材質 スチール 仕様 荷締めベルト付 エスコ品番 EA986D-12 ストローク(mm) 300 寸法(mm) 580×380×815(H) 車輪径(Φmm) 【ポリウレタンタイヤ】150 車輪 自在車(4輪) 質量(kg/セット) 25 プラットホーム寸法(mm) 215×114 積載均等耐荷重(kg) 60g(300×2)
1個
194,400 税込213,840
8日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト長さ(m) 4 ベルト幅(mm) 35 仕様 レバー×2本(450mm) エスコ品番 EA986D セット内容 リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様) 材質 スチール 寸法(mm) 【ポリウレタンタイヤ】直径138×28 質量(kg) 20(4個合計・ラチェット荷締機仕様) 使用荷重(kg) 660 材質(ベルト) ポリエステル 積載均等耐荷重(kg) 2000(500×4)
1個
117,400 税込129,140
翌日出荷

材質 スチール、【タイヤ】ポリウレタン エスコ品番 EA986D-1 セット内容 ・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm) 質量(kg/セット) 10 積載均等耐荷重(kg) 1000(500×2) タイヤサイズ(mm) 直径138×28
1個
59,400 税込65,340
翌日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番 818-4050 長さ(mm) 603 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 993 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 70 荷台寸法(mm) 550×206 荷台寸法(幅)(mm) 687 ハンドル高さ(mm) 993 キャスター径(Φmm) 100 ブレーキ種類 ストッパー 特性 折畳可 材質(荷台) アルミ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容 持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質 持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm) 持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g) 持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg) 持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業 トラスコ品番 303-0997 適合本体 スチール 全長(mm) 1200 許容荷重(t) 1 先端寸法(mm) 120×2 材質(ローラー部) MCナイロン
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。 移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動に トラスコ品番 494-7011 セット内容 4点セット 質量(kg) 11 タイプ ノーマーキングキャスタータイプ 使用荷重(t) 0.15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 263×263×88
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg) 500 全長(mm) 920 全幅(mm) 925 揚程(mm) 305 最高位(mm) (フォーク)385 最低位(mm) (フォーク)80 適合径(Φmm) (タイヤ)590~1160 傾斜角度(°) (フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様 連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能 材質 (フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm> 長さ(mm) 300~4000 組立方法 17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
1セット(2本)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm) 800 ブレーキ/ストッパー あり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油 タービン油:ISO VG22
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。 トラスコ品番 391-4071 幅(mm) (取手)280 全長(mm) 1000 質量(kg) 3 ハンドル スピードローラー用操作ハンドル
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様 EA986DP-1,-2用 材質 スチール・ABS・PVC 寸法(mm) 67×44×320(H) 質量(g) 258 積載均等耐荷重(kg) 150
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。 材質 ABS樹脂、スチール 質量(g) 258 耐荷重(kg) 150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×44×67
1本
1,498 税込1,648
当日出荷